FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029198 REFLED RT PAR30 820LM DIMM.830 36° - 0029198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 11...11 W
Flusso luminoso - 820...820 lm
Lunghezza - 94 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288291987
Codice prodotto
SYL0029198
Cod. produttore
0029198
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
11...11 W
Flusso luminoso:
820...820 lm
Lunghezza:
94 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
75 lm/W
Diametro:
95 mm
Intensità luminosa:
1900 cd
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1




