AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028284 TOLEDO T8 600 1000LM 840 RL

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028284 TOLEDO T8 600 1000LM 840 RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288282848

Codice prodotto

SYL0028284

Cod. produttore

0028284

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

0...0 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.13

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Soluzione T8 a LED economica ed economica per sostituire le lampade fluorescenti T8 convenzionali. Distribuzione omnidirezionale uniforme della luce a 320 ° grazie al design della struttura del tubo di vetro, come i tradizionali tubi fluorescenti T8. Pacchetto ad alto lume - 1000lm. Alta efficienza del lume - 100 lm / W. Classe energetica - A +. Cicli di commutazione - 200.000 X. Durata media 40.000 ore durata della vita (L70 F50). Ampio angolo del fascio - 220 °. Alto fattore di potenza - 0,90. Adatto per l'illuminazione generale in uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, benzina stazioni, parcheggi e applicazioni esenti da manutenzione. Idoneo per funzionamento con ingranaggi elettromagnetici e funzionamento a rete diretta (220-240 V). Temperatura di colore 4000 K 10W