AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0022635 ENDING RECESS 20

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 10 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Accessorio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288226354

Codice prodotto

SYL0022635

Cod. produttore

0022635

Produttore

SYL

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

30 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Altezza:

20 mm

Trasparente:

no

ACCESSORI PER STRISCE LED - TERMINALI PER PROFILI A INCASSO 20 (X2)