AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007836 PIXO LINE 1500 ASYM R 840 WHITE - 0007836

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Potenza della lampada - 50...50 W

  • Flusso luminoso - 7400...7400 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 90...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288078366

Codice prodotto

SYL0007836

Cod. produttore

0007836

Produttore

SYL

Temperatura del colore:

4000 K

Potenza della lampada:

50...50 W

Flusso luminoso:

7400...7400 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Angolo del fascio luminoso:

90...90 °

Necessario dispositivo di comando esterno:

no

Colore:

Bianco

Larghezza:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

38 mm

Lunghezza:

1464 mm

Efficacia luminosa specifica:

148...148 lm/W

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Adatto per l'illuminazione generale:

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

90000 h

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product optionsOffers an easy installation with two separate modulesPush-in/push-out mechanism with GR6d-15 connectorCompatible with Zhaga Book 14Aluminium body, plasticend caps,traslucent asymmetric optic diffuser, light beam angle:25° white finishing colour.Light color temperature: 4000K, max. system power: 50WMax. fixture lumen output: 7400lm, efficacy: 148lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiationMultipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA)Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyLight modules should be combined with suitable in-track driversNominal product dimensions: L.1464mmx38.4mmx37mm