FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007826 PIXO LINE 1500 UGR19 840 NERO - 0007826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Temperatura del colore - 4000 K
Potenza della lampada - 50...50 W
Flusso luminoso - 6500...6500 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Confezione
1 PZ
EAN
5410288078267
Codice prodotto
SYL0007826
Cod. produttore
0007826
Produttore
SYL
Tipo di tensione:
AC
Temperatura del colore:
4000 K
Potenza della lampada:
50...50 W
Flusso luminoso:
6500...6500 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Forma:
Rettangolare
Tensione della lampada:
240...240 V
Angolo del fascio luminoso:
70...70 °
Collegamento:
A crimpare
Necessario dispositivo di comando esterno:
no
Colore:
Bianco
Larghezza:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
37 mm
Lunghezza:
1464 mm
Efficacia luminosa specifica:
150...150 lm/W
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
90000 h
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no