AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007823 PIXO LINE 1500 90D BEAM 830 BLACK

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 50...50 W

  • Flusso luminoso - 7200...7200 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288078236

Codice prodotto

SYL0007823

Cod. produttore

0007823

Produttore

SYL

Tipo di tensione:

AC

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

50...50 W

Flusso luminoso:

7200...7200 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tensione della lampada:

240...240 V

Angolo del fascio luminoso:

90...90 °

Necessario dispositivo di comando esterno:

no

Colore:

Bianco

Larghezza:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

38 mm

Lunghezza:

1464 mm

Efficacia luminosa specifica:

144...144 lm/W

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Adatto per l'illuminazione generale:

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

90000 h

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

PROIETTORE DA BINARIO LED PIXO LINE NERO 1500MM 50W 7200 LUMEN ANGOLO 90° RESA CROMATICA 80 3000K