AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0004543 PIXO MEDIUM 3650LM 930 NB MB WB NERO - 0004543

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288045436

Codice prodotto

SYL0004543

Cod. produttore

0004543

Produttore

SYL

PROIETTORE DA BINARIO LED PIXO MEDIUM NERO 31W 3650 LUMEN RESA CROMATICA CRI90 3000K TRE OTTICHE 24°-36°-54° IP20 IK03