AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FMEA88482 F.O.ARMATA OM3 12F.PE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FMEA88482 F.O.ARMATA OM3 12F.PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 100 M

EAN

8016219884821

Codice prodotto

FMEA88482

Cod. produttore

A88482

Produttore

FME

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Numero di fibre per nucleo:

12

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Gomma - Silicone

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

75 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

1.2 kN

Idoneo per posa interrata:

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

81 kg/km

Armatura / Rinforzo:

Altri

Rinforzo del materiale:

Acciaio

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Nessuno

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Nessuno

Cavo in fibra ottica tipo/modello F.O.ARMATA PE OM3 12F.