AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME99917-01 Kit attrezzi per crimpaggio reti LAN - 99917-01

FANTON SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )

  • Modello - Tester funzionalità LAN

  • Tipo di indicazione - LCD

  • Apparecchio modulare - no

  • Sonda di misura inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450190012

Codice prodotto

FME99917-01

Cod. produttore

99917-01

Produttore

FME

Adatto per:

Reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )

Modello:

Tester funzionalità LAN

Tipo di indicazione:

LCD

Apparecchio modulare:

no

Sonda di misura inclusa:

Con interfaccia PC / Stampante:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Adatto per misure di protocollo rete:

no

Kit attrezzi per crimpaggio reti LAN contenente:Pinza per connettori RJ11/RJ12/RJ45Spelafili a 3 lame per cavi tondi e piattiTester per cavi RJ12/RJ45 con 8 led + terraInseritore KEYSTONE con punta in metalloScatola a 5 scomparti per minuterie con:- 15 plug RJ12- 15 plug RJ45- 1 adattatore RJ45, colore blu