AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME93947 CAVO TR.SETA 3G1 FRRTX MAT.50M OR - 93947

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME93947 CAVO TR.SETA 3G1 FRRTX MAT.50M OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 50 M

EAN

8015450939475

Codice prodotto

FME93947

Cod. produttore

93947

Produttore

FME

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

3

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

8.3 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello CAVO TR.SETA FRRTX 3G1 MAT.50M OR