AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME93887-05 MAT.5M CAVO SETA TONDO 3G0,75 NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME93887-05 MAT.5M CAVO SETA TONDO 3G0,75 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Diametro esterno approssimativo - 7.2 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450163399

Codice prodotto

FME93887-05

Cod. produttore

93887-05

Produttore

FME

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

7.2 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Matassina 5 m. cavo seta tondo 3G0,75 H05VV-F, colore nero