FANTON SRL - FME93866-05 Mat.5m cavo tr.seta 3G0,75 FRRTX MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Forma del conduttore - Tondo
Superficie del conduttore - Nudo
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Confezione
12 PZ
EAN
8015450001158
Codice prodotto
FME93866-05
Cod. produttore
93866-05
Produttore
FME
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Forma del conduttore:
Tondo
Superficie del conduttore:
Nudo
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Diametro esterno approssimativo:
8 mm