AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME93800 CAVO TR.SETA 2X0,5 FRRTX MAT.100M BI - 93800

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME93800 CAVO TR.SETA 2X0,5 FRRTX MAT.100M BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 100 M

EAN

8015450938003

Codice prodotto

FME93800

Cod. produttore

93800

Produttore

FME

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di conduttori:

2

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Colore della guaina esterna:

Bianco

Diametro esterno approssimativo:

7 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo treccia seta 2x0,5 mm², bianco, matassa 100m