AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME92681 PROL.LIN.5M 3G1,5 S17+P17/11 NE - 92681

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME92681 PROL.LIN.5M 3G1,5 S17+P17/11 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Presa Euro (P10)

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450926819

Codice prodotto

FME92681

Cod. produttore

92681

Produttore

FME

Lunghezza:

5 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Presa Euro (P10)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Presa mobile europea

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

500...500 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

• Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibileH05VV-F, doppio isolamento, omologato.