AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME87895NE DIMMER KEYSTONE NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME87895NE DIMMER KEYSTONE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento di base

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450160336

Codice prodotto

FME87895NE

Cod. produttore

87895NE

Produttore

FME

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento di base

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

Tensione nominale:

200...250 V

Colore:

Nero

Numero di unità:

1

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

25...150 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Numero di moduli:

1

Min. luminosità regolabile:

Utilizzabile con temporizzatore:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

100 W

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

5017

Potenza nominale carico capacitivo:

25...150 VA

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK06

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

12...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

25...150 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

64 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sezione del conduttore:

1.5...1.5 mm²

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

46 mm

Dimmer tipo/modello DIMMER KEYSTONE NE