FANTON SRL - FME86010 PRESA P11 SMONTABILE BIC BI - 86010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Colore - Bianco
Corrente nominale - 10 A
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
20 PZ
EAN
8015450860106
Codice prodotto
FME86010
Cod. produttore
86010
Produttore
FME
Modello:
Tipo italiano S/P11
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
10 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V


