FANTON SRL - FME85040 SPINA S17 SMONTABILE RIBASSATA BI - 85040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8015450850404
Codice prodotto
FME85040
Cod. produttore
85040
Produttore
FME
Modello:
Tipo italiano S/P17
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Angolato
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adattatore a spina:
no
Contatto di protezione:
Tondo


