AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME84085ZN FERMATUBO 18MM IN LAMIERA ZINC.+VITI+TA

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME84085ZN FERMATUBO 18MM IN LAMIERA ZINC.+VITI+TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Qualità del materiale - Altri

  • Colore - Zinco

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450164426

Codice prodotto

FME84085ZN

Cod. produttore

84085ZN

Produttore

FME

Materiale:

Altri

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Fermatubo in lamiera zincata Ø 18 mm.completo di vite e tassello, colore alluminio lucido