AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME84083ZN GIUNTO A T 18MM IN LAMIERA ZINCATA

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME84083ZN GIUNTO A T 18MM IN LAMIERA ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Diametro esterno - 18 mm

  • Modello - Stagno

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450164402

Codice prodotto

FME84083ZN

Cod. produttore

84083ZN

Produttore

FME

Materiale:

Metallo

Diametro esterno:

18 mm

Modello:

Stagno

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Angolo (valore):

90...90 °

Qualità del materiale:

Altri

Superficie lucida:

no

Giunto a T in lamiera zincata Ø 18 mm., colore alluminio lucido