AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME84080ZN TUBO 1M 18MM IN LAMIERA ZINCATA

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME84080ZN TUBO 1M 18MM IN LAMIERA ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 18 mm

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450164372

Codice prodotto

FME84080ZN

Cod. produttore

84080ZN

Produttore

FME

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

18 mm

Collegamento 1:

Altri

Diametro interno:

16 mm

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Acciaio (acciaio dolce laminato)

Collegamento 2:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Superficie lucida:

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

no

Installabile sottopavimento:

no

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

no

Idoneo per posa interrata:

no

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Tubo 1 m. in lamiera zincata Ø 18 mm., colore alluminio lucido