AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME84034GR SCAT.DERIVAZ. 100MM IN CERAMICA GR - 84034GR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME84034GR SCAT.DERIVAZ. 100MM IN CERAMICA GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Forma - Tondo

  • Colore - Grigio

  • Modello - Scatola di giunzione

  • Diametro - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450162125

Codice prodotto

FME84034GR

Cod. produttore

84034GR

Produttore

FME

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Forma:

Tondo

Colore:

Grigio

Modello:

Scatola di giunzione

Diametro:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Equipaggiamento / Dotazione:

Piastra di montaggio

Materiale:

Altri

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

4

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di protezione (NEMA):

1

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Scatola da incasso tipo/modello SCAT.DERIVAZ.D100MM IN CERAMICA GR