AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME84022BW PRESA TV MASCHIO 9,5MM IN CERAMICA MA - 84022BW

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME84022BW PRESA TV MASCHIO 9,5MM IN CERAMICA MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 0

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450148785

Codice prodotto

FME84022BW

Cod. produttore

84022BW

Produttore

FME

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

0

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Marrone

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

8004

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Profondità del dispositivo:

52 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

9 mm

Tipo di presa:

TV

DAB+:

no

Presa TV tipo/modello PRESA TV MASCHIO D9 5MM IN CERAMICA MA