AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME82611-E ADATT.DA S17 A 1P30 NE - 82611-E

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME82611-E ADATT.DA S17 A 1P30 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - IT (P 30)

  • Numero di porte USB - 0

  • Modello - Singolo

  • Corrente nominale - 0...0 A

  • Tensione nominale - 200...250 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8015450826119

Codice prodotto

FME82611-E

Cod. produttore

82611-E

Produttore

FME

Tipo di presa:

IT (P 30)

Numero di porte USB:

0

Modello:

Singolo

Corrente nominale:

0...0 A

Tensione nominale:

200...250 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J):

no

Colore:

Nero

Con spina per IT (S/P 11):

no

Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30