FANTON SRL - FME82571-E PRESA P17/11 SMONTABILE EASY NE - 82571-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano P17/11
Colore - Nero
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
50 PZ
EAN
8015450825716
Codice prodotto
FME82571-E
Cod. produttore
82571-E
Produttore
FME
Modello:
Tipo italiano P17/11
Colore:
Nero
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V


