AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME82561-E PRESA P11 SMONTABILE EASY NE - 82561-E

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME82561-E PRESA P11 SMONTABILE EASY NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 10 A

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8015450825617

Codice prodotto

FME82561-E

Cod. produttore

82561-E

Produttore

FME

Modello:

Tipo italiano S/P11

Colore:

Nero

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa diritta italiana 2P+T 10A P11, costruita in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIN VDE 0620-1. Corpo in policarbonato per un’elevata resistenza meccanica agli urti, uniti con viti imperdibili. Con viti taglio/croce adatte ai cacciaviti più utilizzati. Presa con alveoli in ottone, schermati. Colore Nero