AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME82240 ADATT.DA S17 A 2P17/11+1P40 VERT BI - 82240

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME82240 ADATT.DA S17 A 2P17/11+1P40 VERT BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450822401

Codice prodotto

FME82240

Cod. produttore

82240

Produttore

FME

Adattatore triplo spina franco/tedesco 2p+T 16A 2 prese bipasso P17/11+1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A • Costruiti in riferimento alle norme CEI 23-50 e CEI 23-57 • Corpo e frutto in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti • Spina in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato • Prese con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti volontari ed accidentali