AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME82180 ADATT.DA S17 A 3P17/11 VERT BI - 82180

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME82180 ADATT.DA S17 A 3P17/11 VERT BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450821800

Codice prodotto

FME82180

Cod. produttore

82180

Produttore

FME

Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM spina italiana 2P+T 16A 3 prese bipasso 2P+T 16A. • Costruiti in riferimento alle norme CEI 23-50 e CEI 23-57. • Corpo e frutto in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti. • Spine in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato. • Prese con alveoli in ottone, schermati contro i contatti volontari ed accidentali. Colore Bianco