FANTON SRL - FME81110 PRESA P17/11 SMONTABILE HI-PRO BI - 81110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano P17/11
Colore - Bianco
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Gomma
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
25 PZ
EAN
8015450811108
Codice prodotto
FME81110
Cod. produttore
81110
Produttore
FME
Modello:
Tipo italiano P17/11
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Gomma
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V


