FANTON SRL - FME81051 PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE NE - 81051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa multistandard
Colore - Nero
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
8015450810514
Codice prodotto
FME81051
Cod. produttore
81051
Produttore
FME
Modello:
Presa multistandard
Colore:
Nero
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V


