AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME81010 PRESA P11 SMONTABILE BIC BI - 81010

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME81010 PRESA P11 SMONTABILE BIC BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 10 A

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450810101

Codice prodotto

FME81010

Cod. produttore

81010

Produttore

FME

Modello:

Tipo italiano S/P11

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa diritta BICO' italiana 2P+T 10A P11, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Presa con alveoli ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. Passacavo morbido integrato sul corpo. Colore Bianco