AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FANTON SRL - FME75884 Quadro HERC ASC 6pr/4pt/mors/emer/18kW

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME75884 Quadro HERC ASC 6pr/4pt/mors/emer/18kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450197448

Codice prodotto

FME75884

Cod. produttore

75884

Produttore

FME

Quadro HERCULES ASC IP55dimensioni 585x740x435 mm. (LxAxP)con pulsante di emergenzaalimentazione tramite morsettieraPrese:4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccataProtezioni generali:1 interruttore magnetotermico 4P 32A C1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA ACProtezioni prese:1 interruttore magnetotermico 2P 16A C1 interruttore magnetotermico 3P 16A CPotenza max 18 kW, colore grigio