AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME75672 Quadro HERC ASC 4pr/2pt/mors/emer/18kW

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME75672 Quadro HERC ASC 4pr/2pt/mors/emer/18kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450193853

Codice prodotto

FME75672

Cod. produttore

75672

Produttore

FME

Quadro HERCULES ASC IP55dimensioni 585x740x435 mm. (LxAxP)con pulsante di emergenzaalimentazione tramite morsettieraPrese:3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate con fusibili1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata con fusibiliProtezioni generali:1 interruttore magnetotermico 4P 32A C1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA ACPotenza max 18 kW, colore grigio