AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME74912 QUADRO MAXI ASC 7PR/6PT/MORS/EMER/35KW

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME74912 QUADRO MAXI ASC 7PR/6PT/MORS/EMER/35KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 35 kVA

  • Numero di posti per contatori - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450749128

Codice prodotto

FME74912

Cod. produttore

74912

Produttore

FME

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

35 kVA

Numero di posti per contatori:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

743 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

770 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

4

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 5 poli:

0

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Numero di prese CEE 32 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Numero di prese CEE 63 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Interruttore principale:

Altri

Numero di poli interruttore generale:

4

Numero di interruttori automatici modulari:

4

Numero di interruttori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

2

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

0

Pulsante per arresto di emergenza:

Profondità:

430 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

Quadro da cantiere tipo/modello QUADRO MAXI ASC 7PR 6PT MORS EMER 35KW