AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME74872 QUADRO MIDI ASC 6PR/2PT/MORS/EMER/35KW

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME74872 QUADRO MIDI ASC 6PR/2PT/MORS/EMER/35KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 35 kVA

  • Numero di posti per contatori - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450748725

Codice prodotto

FME74872

Cod. produttore

74872

Produttore

FME

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

35 kVA

Numero di posti per contatori:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

574 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

1

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

750 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

2

Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 5 poli:

0

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

1

Numero di prese CEE 32 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

0

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Numero di prese CEE 63 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Interruttore principale:

Altri

Numero di poli interruttore generale:

4

Numero di interruttori automatici modulari:

1

Numero di interruttori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

0

Pulsante per arresto di emergenza:

Profondità:

430 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

Quadro da cantiere tipo/modello QUADRO MIDI ASC 6PR 2PT MORS EMER 35KW