AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME74464 Quadro MIDI ASC 4pr/3pt/SP32A/emer/6kW

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME74464 Quadro MIDI ASC 4pr/3pt/SP32A/emer/6kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450181935

Codice prodotto

FME74464

Cod. produttore

74464

Produttore

FME

Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55dimensioni 574x750x430 mm. (LxAxP)con pulsante di emergenzaspina da parete 2P+T 32A 200-250V 6h IP67Prese:2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate2 x 2P+T 32A 200-250V 6h IP67 interbloccateProtezioni generali:1 interruttore magnetotermico 2P 32A C1 interruttore differenziale 2P 40A 30mA ACProtezioni prese:1 interruttore magnetotermico 2P 16A CPotenza max 6 kW, colore grigio