FANTON SRL - FME74239 Quadro U250 ASC IP65 4CEE/2pt/cavo/emer


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015450179857
Codice prodotto
FME74239
Cod. produttore
74239
Produttore
FME
Quadro ULISSE 250 ASC IP65dimensioni 250x403x177 mm. (LxAxP)con pulsante di emergenzacavo 2 m. 3G2,5 H07RN-Fspina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67Prese:4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67Protezioni generali:1 interruttore magnetotermico 2P 16A C1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA ACPotenza max 3 kW, colore grigio