FANTON SRL - FME73090 ADATT.DA S.CEE 230V A 1P40+2P17/11 - 73090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina
Adatto per - CEE 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8015450730904
Codice prodotto
FME73090
Cod. produttore
73090
Produttore
FME
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore a spina
Adatto per:
CEE 16 A
Adattatore industriale da spina 2P+T 16A CEE blu a 2 presa 2P+T 16A bipasso + 1 bipasso/standard tedesco, costruito in riferimento alla normative CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2. • Particolarmente adatto per il camping, giardinaggio, per l’allacciamento di attrezzi ed elettro-utensili in genere, in luoghi dove la presa disponibile sia diversa dalla spina montata sull’apparecchio utilizzatore. • L'impiego è consentito unicamente per installazioni mobili temporanee; per installazioni fisse e permanenti prevedere un adeguato impianto elettrico. • Non lasciarlo inserito nelle relative prese se non utilizzato. • Evitare connessioni tra più adattatori. • Gli adattatori con prese civili IP44 diventano con spina inserita IP20.


