AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME71560 PR.INC.2P+T 32A 230V 6H IP67

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME71560 PR.INC.2P+T 32A 230V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450715604

Codice prodotto

FME71560

Cod. produttore

71560

Produttore

FME

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

100 mm

Materiale dei contatti:

Altri

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

78 mm

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

88 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

90 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso ARGO diritta dim.90x100mm 2P+T 32A 230V 6h - IP67