AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME70328 SP.PAR.3P+N+T 32A 400V 6H IP67

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME70328 SP.PAR.3P+N+T 32A 400V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 380...415 V

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450703281

Codice prodotto

FME70328

Cod. produttore

70328

Produttore

FME

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Tensione nominale:

380...415 V

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

Spina da parete ARGO - 3P+N+T 32A 400V 6h - IP67