FANTON SRL - FME64060 COPPIA CAVI PINZE 2,5M SEZ.10MM - 64060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Pinza per batteria
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Isolato - no
Larghezza - 20 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8015450640609
Codice prodotto
FME64060
Cod. produttore
64060
Produttore
FME
Tipo di accessorio / ricambio:
Pinza per batteria
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Isolato:
no
Larghezza:
20 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
190 mm
Coppia cavi caricabatterie 2,5 m. sez. 10 mm² Pinze 120A cod. 64030


