AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME64010 PINZA 60A LUNGHEZZA 123 125MM - 64010

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME64010 PINZA 60A LUNGHEZZA 123 125MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450640104

Codice prodotto

FME64010

Cod. produttore

64010

Produttore

FME

Pinza 60A lunghezza 110 mm.