AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME62837 PORTALAMPADA E27+STAFFA INT. BI - 62837

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62837 PORTALAMPADA E27+STAFFA INT. BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Ceramica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Con base di montaggio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8015450628379

Codice prodotto

FME62837

Cod. produttore

62837

Produttore

FME

Portalampada:

E27

Materiale:

Ceramica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Con base di montaggio

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Portalampada, marca FANTON S.P.A., modello FME62837 - PORTALAMPADA E27 STAFFA INT. BI