FANTON SRL - FME62836 PORTALAMPADA E27+STAFFA EST. BI - 62836

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Ceramica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Con base di montaggio
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
EAN
8015450628362
Codice prodotto
FME62836
Cod. produttore
62836
Produttore
FME
Portalampada:
E27
Materiale:
Ceramica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Con base di montaggio
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
M10x1
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


