FANTON SRL - FME62830 PORTALAMPADA E27 LISCIA OR - 62830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Ceramica / metallo
Modello - Portalampade con ghiera filettata
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8015450628300
Codice prodotto
FME62830
Cod. produttore
62830
Produttore
FME
Portalampada:
E27
Materiale:
Ceramica / metallo
Modello:
Portalampade con ghiera filettata
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Ottone
Filettatura esterna del portalampada:
M10x1
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


