AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME62551 LAMPADA 5M 2X0,75 LED 5W

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62551 LAMPADA 5M 2X0,75 LED 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 300 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450625514

Codice prodotto

FME62551

Cod. produttore

62551

Produttore

FME

Lampada:

Lampada fluorescente

Max prestazioni del sistema:

5 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Tensione nominale:

230...230 V

Con cavo di collegamento e spina:

Tipo di tensione:

AC

Adatto per lampade di potenza:

0...5 W

Classe di protezione:

II

Con l'interruttore:

Con lampada:

Diametro:

45 mm

Larghezza:

42 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Con copertura di protezione:

Con spina CEE:

no

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

70-79

Altezza / Profondità:

42 mm

Lunghezza:

450 mm

Lunghezza del cavo:

5 m

Alimentazione:

Alimentazione

Avvolgimento automatico:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Con ganci di sospensione:

Con supporto:

no

Con postazione di ricarica:

no

Lampada portatile 5 m. 2x0,75 H05VV-F - con tubo fluorescente 8 W