AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME36080 PROL.LIN.3M TV S DR.+P 90 9,5MM+AD. BI - 36080

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME36080 PROL.LIN.3M TV S DR.+P 90 9,5MM+AD. BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015450360804

Codice prodotto

FME36080

Cod. produttore

36080

Produttore

FME

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo di cavo:

RG 59

Impedenza:

75 Ohm

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Colore:

Bianco

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Schermatura:

Schermatura singola

Prolunga 3 m. cavo coax spina dritta e presa a 90ø 9,5 mm. + cod. 32122 adattatore spina/spina