AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME32100 TELECAMERA KEYSTONE NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME32100 TELECAMERA KEYSTONE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Trasmissione - 2 fili

  • Metodo di montaggio - Modulo ad incasso

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Utilizzo - All'interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450321003

Codice prodotto

FME32100

Cod. produttore

32100

Produttore

FME

Modello:

Altri

Trasmissione:

2 fili

Metodo di montaggio:

Modulo ad incasso

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Nero

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

no

Con lampada IR:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

IK01

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di visione orizzontale:

55...55 °

Angolo di visione verticale:

55...55 °

Potenza assorbita:

0.4 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera da incasso a colori aggancio Keystone con alimentatore