AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME28320NE ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.600 P. 600 NE - 28320NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME28320NE ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.600 P. 600 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450116845

Codice prodotto

FME28320NE

Cod. produttore

28320NE

Produttore

FME

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Nero

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Carico max.:

500 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Numero RAL (affine):

9005

Adatto per aerazione / ventilazione:

Resistenza agli urti:

IK08

Zoccolo per armadi tipo/modello ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.600 P. 600 NE