AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME24888 SWITCH 24P.GB 10/100/1000+4P.SFP L3

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24888 SWITCH 24P.GB 10/100/1000+4P.SFP L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 24

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450186572

Codice prodotto

FME24888

Cod. produttore

24888

Produttore

FME

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

24

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

1

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

4

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

4

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

0 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

320 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

44 mm

Max potenza assorbita:

150 W

Alimentatore ridondante:

no

Switch di rete, marca FANTON S.P.A., modello FME24888 - SWITCH 24P.GB 10 100 1000 4P.SFP L3