AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME24314 BIFIBRA 5M OM1 LSZH LC-ST AR - 24314

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24314 BIFIBRA 5M OM1 LSZH LC-ST AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM 1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - ST

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450243145

Codice prodotto

FME24314

Cod. produttore

24314

Produttore

FME

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM 1

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Arancione

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Patch cord fibra ottica tipo/modello BIFIBRA 5M OM1 LSZH LC-ST AR